Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus/-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.5 mm, unbeleuchtet, ZB5AS834


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Aus/-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.5 mm, unbeleuchtet, ZB5AS834
Not-Aus/-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.5 mm, unbeleuchtet, ZB5AS834
Artikel-Nr.:
     4502-06N4514
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AS834
EAN/GTIN:
     3389110906912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Not Aus Taster
Not-Aus-Kopf, ZB5AS834, SCHNEIDER Der ZB5AS834 ist ein roter 30-mm-Not-Aus-Tasterkopf mit Pilzkopf, der mit einem verriegelten Mechanismus zum Entriegeln arbeitet. Dieser Not-Aus-Tastenkopf, auch EMS (Emergency Machine Stop) und EMO (Emergency Off) genannt, bietet eine ergonomische Schnittstelle zur Steuerung Ihrer Maschinen. Er lässt sich leicht auf kompatiblen kompletten Not-Aus- und Abschalttastern installieren. Dank seiner klaren Farbe und der markanten 30-mm-Pilzform ist er aus der Ferne deutlich zu erkennen. Dank der Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig. Features * Breite modulare Palette zur Anpassung an Maschinen und Bedienersicherheit * Ergonomisches Design für die Notbetätigung in verschiedenen Umgebungen * Passt in einen 22-mm-Ausschnitt oder in eine Harmony XAPK-Steuerungsstation und gewährleistet so die Kompatibilität mit bereits vorhandenen Maschinen * Beleuchtete Typen zur Verbesserung der Bedienereffizienz durch Verringerung der Produktionsausfallzeiten
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Höhe:
30 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP66/IP69K
Art der Beschriftung:
rot
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster schwarz, antriebskopf, pilztaster rot, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Taste, Not-Aus-Taster, Not-Halt-Taster, Schlagtaster, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Frontelement, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Taster, Tastschalter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 10,81*
€ 14,27*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,46*
€ 15,42*
€ 5,00*
ab € 11,73*
€ 15,43*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,75*
€ 15,51*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,74*
€ 20,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.