| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N4877 Herst.-Nr.: 7M.38.8.400.0312 EAN/GTIN: 8012823433233 |
| | |
|
| | |
| Multifunktional-Energiezähler, 7M.38.8.400.0312, Finder Dreiphasiger bidirektionaler Multifunktions Energiezähler mit hintergrundbeleuchtetem Matrix-Display und NFC-Technologie, die es ermöglicht, die gemessene Energie auch bei fehlender Netzspannung abzulesen und die Zähler über das Smartphone zu programmieren und anzupassen. Features * Anzeige von Gesamtverbrauch, Teilverbrauch (rückstellbar) in: kWh, kVAh, kvarh * 2 MID zertifizierte Zähler für Wirkenergie + 2 Zähler für Blindenergie (mit nationaler Zertifizierung) * Referenzstrom 5 A (max. 80 A) * M-Bus-Schnittstelle, S0-Impulsausgang, NFC- und Infrarot-Kommunikationsschnittstelle * 16 rücksetzbare Zähler * Für Tragschiene 35mm * 3-Phasen-System 230/400 V 50/60 Hz: 3L+N, 3L, 1L+N * Hintergrundbeleuchtete Matrix LCD-Anzeige * Kapazitive Multifunktionstaste * Wirkleistungs-Genauigkeitsklasse B, gemäß EN 50470-3 * Blindleistungs-Genauigkeitsklasse 2, gemäß EN 62053-23 * Plombierbare Klemmenabdeckung (entfernbar) * Schutzklasse II * Anzeige der Momentanwerten von: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD V, THD A, Phasenwinkel und Richtung des Leistungsflusses Weitere Informationen: | | Ausführung: | Energiezähler | Breite: | 52.5 mm | Höhe: | 96.4 mm | Länge: | 63.9 mm | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.255 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Impulszähler, finder drehstromzähler, impulszähler, finder impulszähler, Haustechnik, Energieverbrauchsmessgerät, Leistungsverbrauchsmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät, Zähler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 142,57* | € 153,68* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 141,16* | € 161,57* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 148,95* | € 169,95* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 152,51* | € 180,22* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 202,31* | € 228,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|