Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais, 2 Wechsler, 120 mA, 400 V (AC), 70.92.8.230.0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwachungsrelais, 2 Wechsler, 120 mA, 400 V (AC), 70.92.8.230.0002
Überwachungsrelais, 2 Wechsler, 120 mA, 400 V (AC), 70.92.8.230.0002
Artikel-Nr.:
     4502-06N493
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     70.92.8.230.0002
EAN/GTIN:
     8012823444529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Überwachungsrelais, 70.92.8.230.0002, Finder Thermistor-Temperaturmessrelais für die Industrieanwendung. Features * Temperaturerfassung mit PTC * PTC-Kurzschlusserkennung * PTC-Drahtbrucherkennung * LED-Statusanzeige * 35-mm-Schienenbefestigung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi
Schaltleistung:
2000 VA
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
120 mA
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.136 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais finder, industrierelais, Automation, Fühler, Sensor, Wächter, Temperaturwächter, Thermowächter, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 65,56*
€ 71,03*
5
Frei Haus
ab € 66,348*
€ 71,838*
1
€ 4,00*
ab € 63,30*
€ 75,45*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 65,83*
€ 75,61*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 75,34*
€ 86,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.