Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter, Drehbetätiger, 3-polig, 32 A, 690 V, (L x B x H) 53.8 x 42 x 54 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter, Drehbetätiger, 3-polig, 32 A, 690 V, (L x B x H) 53.8 x 42 x 54 m
Hauptschalter, Drehbetätiger, 3-polig, 32 A, 690 V, (L x B x H) 53.8 x 42 x 54 m
Artikel-Nr.:
     4502-06N5904
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG32B.T203/01.E
EAN/GTIN:
     9004257000449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion Typ Kraus & Naimer KG. Nach IEC/EN 60947, ICE/EN 60204, VDE 0660 und VDE 0113, 3polig, für Fronteinbau mit Vierlochbefestigung, Schutzart IP 66; Isolationsspannung (gültig für Netze mit geerdetem Sternpunkt): 690 V, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Anschlussquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: max. 4,0 mm², Frontplattengröße: 64 x 64 mm. Technische Merkmale (Typ, Dauerstrom, Schaltleistung (3 x 380 V/440 V), Einbautiefe): KG32B T203/01 E, 32 A, 11 kW, 53,8 mm
Weitere Informationen:
Betätiger:
Drehbetätiger
Breite:
42 mm
Dauerstrom:
32 A
Höhe:
54 mm
Isolationsspannung:
690 V
Länge:
53.8 mm
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,52*
€ 39,09*
€ 5,46*
ab € 28,64*
€ 39,11*
€ 3,90*
ab € 29,68*
€ 40,29*
€ 5,95*
ab € 35,55*
€ 47,35*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 35,84*
€ 47,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraus & Naimer
K0.M160/3
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.