| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N5910 Herst.-Nr.: KG20A.T303.VE2 EAN/GTIN: 4099889296341 |
| | |
|
| | |
| Lasttrennschalter Typ Kraus & Naimer KG. Nach IEC/EN 60947, IEC/EN 60204, VDE 0660 und VDE 0113, 3polig, für Verteilereinbau mit Schienenbefestigung, Frontplatte für 45 mm Normausschnitt; Frontbeschriftung: 0-I. Isolationsspannung (gültig für Netze mit geerdetem Sternpunkt): 690 V, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, max. Anschlussquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 4,0 qmm. Technische Merkmale (Typ, Dauerstrom, Schaltleistung (3 x 380 V/440 V)): KG20A T303 VE2, 25 A, 7,5 kW Weitere Informationen: | | Betätiger: | Drehbetätiger | Isolationsspannung: | 690 V | Montage: | Panelmontage | Polzahl: | 3-polig | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.116 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 3polig, Schalter, Drehschalter, Trenner, Trennschalter, Nockenschalter, Netzschalter |
| | |
| |