| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-06N5930 Herst.-Nr.: 103002885 EAN/GTIN: 4099889263060 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Not-Aus-Schlagtaster Typ EDRR 40 RT. Mit dem Inkrafttreten der harmonisierten Europa-Norm EN 418 über funktionelle Gestaltungsleitsätze für Not-Aus-Einrichtungen gelten für die Funktionsweise dieser Befehlsgeräte neue Aspekte; Merkmale: Automatische Verrastung nach einem Not-Aus-Signal, Verrastung zwangsläufig (formschlüssig), erhöhte Sicherheit vor unbeabsichtigtem Entsperren, robuste AL-ausgeführte Bedienteile mit Blockierschutzkragen, frontseitige Bauhöhe nur 29 mm. Kontaktbestückung: 1 Öffner/1 Schließer, Schutzart frontseitig: IP 65, Betätiger: Pilz rot, Kontrastring gelb, Nennstrom thermisch: 10 A, Elektronik-Steuerkreise: 5,0 V, 3,2 mA. Typ: EDRR 40 RT/303/MDP-8, Schlagtaster Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.18707 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |