![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktionen | ![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Cluster |
|
Übersicht | "Not Aus Taster"Überbegriffe |
Anzeige |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Anzahl Angebote |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Artikelmerkmale |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Vergleichspreis |
|
| ![](/p.gif) | Artikelübersicht | ![](/p.gif) | | |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema not-aus-taster | | ![](/p.gif) | Not Aus Taster: Der Pilzkopf-Klassiker
Not Aus Taster zeichnen sich durch eine leichte Möglichkeit zum Auslösen aus. Es handelt sich um den typischen Notausschalter in Pilzform. Je nach Modell und Sicherheitsstufe kann der Not Aus Taster durch unterschiedliche Mechanismen wieder gelöst werden. Die farbliche Gestaltung ist oftmals klassisch Rot-Gelb. Je nach Anforderung sind Modelle verfügbar, die unterschiedlich empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen und Feuchtigkeit sind. Auch unterschiedliche Größen werden angeboten sowie bewegliche Handschalter und Schalter zur festen Montage.
Ver- und Entriegelung beim Not Aus Taster
Not Aus Taster verriegeln durch einen Druck auf das Tasterelement und sorgen damit für die gewünschte Maschinensicherheit. Meist ist dazu ein gegenüber einem normalen Schalter leicht erhöhter Druck nötig. Dies verhindert versehentliche Auslösungen. Der nötige Druck und Schaltweg sind in der Regel jedoch so gering, dass ein zuverlässiges Auslösen leicht möglich ist. Das Entriegeln eines Not Aus Tasters ist modellabhängig. Es gibt Ausführungen, die per Zug, Dreh oder Schlüssel zu entriegeln sind. Das ermöglicht Ihnen Anwendungen mit unterschiedlichen Sicherheitsmerkmalen zu realisieren.
Not Aus Taster im Vergleich zu Dreh-, Kipp und Seilzug-Ausführungen
Gegenüber Dreh- und Kippschaltern erfordern Taster geringere motorische Führung. Dadurch sind diese Elemente gut als Panikschalter geeignet. Gegenüber Seilzuschaltern ist die räumliche Erreichbarkeit geringer.
Schutzart passend wählen
Bei industriellen Anwendungen herrschen oft raue Bedingungen: Schalter müssen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen verkraften. In welchem Maße dies für Not Aus Taster zutrifft, beschreibt die IP-Klassifizierung der Schalter. Wählen Sie ein Modell mit einer ausreichenden IP-Einstufung. Stimmen Sie die Wahl mit einem qualifizierten Monteur ab.
|
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |