Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installations-Schaltcomputer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installations-Schaltcomputer
Installations-Schaltcomputer
Artikel-Nr.:
     4502-06N8549
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     12.21.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823123981
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Schaltcomputer
Elektronische Schaltuhr für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4.000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1200 W, Energiesparlampen 300 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 400 W, Anschlussspannung: 230 V, Tages-und Wochenprogramm mit 6 Jahren Gangreserve, automatische Sommer- und Winterzeitumschaltung, 30 Speicherplätze.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Ja
Funktion:
Tages-/Wochenprogramm
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Schaltleistung:
4000 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.17176 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 59,86*
€ 68,86*
1
€ 5,00*
ab € 58,34*
€ 72,84*
1
€ 4,00*
ab € 47,77*
€ 72,85*
1
€ 5,95*
ab € 58,86*
€ 73,25*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 73,74*
€ 89,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.