Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht, rot, 120 VAC, IP65/IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht, rot, 120 VAC, IP65/IP66
Blitzlicht, rot, 120 VAC, IP65/IP66
Artikel-Nr.:
     4502-06P0005
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC6G4
EAN/GTIN:
     4099891536770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Leuchtelement, 5 Joule Blitzlicht, rot, 120V AC Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBC6G4 von Schneider Electric im Überblick * Art des Leuchtmittels Blitzlampe * Außendurchmesser 70 mm * Farbe rot * Funktion Blitzlicht * Betriebsspannung bei AC 60 Hz 120 V, 120 V * Betriebsspannung bei AC 50 Hz 120 V, 120 V * Gehäusefarbe schwarz * Spannungsart AC * Schutzart (IP) IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.275 kg
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
157 mm
Nennstrom:
140 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
120 VAC
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,55*
€ 108,67*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,90*
€ 108,77*
Frei Haus
ab € 93,98*
€ 113,02*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,38*
€ 113,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 138,45*
€ 163,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.