Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht, grün, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC8B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht, grün, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC8B3
Blitzlicht, grün, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC8B3
Artikel-Nr.:
     4502-06P0016
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC8B3
EAN/GTIN:
     4099891536862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Leuchtelement, 10 Joule Blitzlicht, grün, 24 V AC DC Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBC8B3 von Schneider Electric im Überblick * Gehäusefarbe schwarz * Betriebsspannung bei DC 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 60 Hz 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 50 Hz 24 V, 24 V * Funktion Blitzlicht * Farbe grün * Außendurchmesser 70 mm * Art des Leuchtmittels Blitzlampe * Schutzart (IP) IP65 * Spannungsart AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Farbe:
grün
Höhe:
157 mm
Nennstrom:
1.3 A
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.317 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,64*
€ 186,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 155,49*
€ 192,16*
Frei Haus
ab € 227,93*
€ 277,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.