Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht, rot, 230 VAC, IP65/IP66, XVBL8M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht, rot, 230 VAC, IP65/IP66, XVBL8M4
Blitzlicht, rot, 230 VAC, IP65/IP66, XVBL8M4
Artikel-Nr.:
     4502-06P0123
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL8M4
EAN/GTIN:
     4099891537678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Komp.signalstation, rot XVB, Blitzlicht 10 J, 230V AC, IP 65 Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBL8M4 von Schneider Electric im Überblick * Montageart sonstige * Kalottenfarbe rot * Leuchtmittel LED * Bemessungsspannung bei AC 60 Hz 230 V, 230 V * Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 230 V, 230 V * Stromaufnahme 0 A * Schutzart (IP) IP66 * Spannungsart AC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
232 mm
Nennstrom:
280 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.47 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 107,78*
€ 128,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,37*
€ 128,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,72*
€ 133,24*
Frei Haus
ab € 111,88*
€ 133,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 149,60*
€ 176,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.