Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauer-/Blinklicht/Sirene, rot, 24 VDC, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Dauer-/Blinklicht/Sirene, rot, 24 VDC, IP54
LED-Dauer-/Blinklicht/Sirene, rot, 24 VDC, IP54
Artikel-Nr.:
     4502-06P0138
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC1B1HK
EAN/GTIN:
     4099891537722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blinkleuchte
Signalsäule 100mm 24 V Sirene, Dauer-/Blinklicht-LED, rot Kompaktsignalsäulen mit 40mm und 60mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabeln in den Durchmessern 40 mm und 60 mm. Die technischen Merkmale von XVC1B1HK von Schneider Electric im Überblick * Funktion Rundumlicht Ja; * Funktion Dauerlicht Ja; * Funktion Blitzlicht Ja; * Funktion Akustisch Ja; * Außendurchmesser 100 mm * Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V, 24 V * Anzahl der Signalsäulenelemente 1 * Schutzart (IP) IP54 * Spannungsart zur Betätigung AC
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauer-/Blitzlicht
Einbaudurchmesser:
60 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
293 mm
Nennstrom:
460 mA
Schutzart (IP):
IP54
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
2.21 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,13*
€ 236,02*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,02*
€ 246,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 226,44*
€ 262,30*
€ 5,95*
ab € 226,73*
€ 264,15*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 308,72*
€ 356,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,92*
€ 424,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,03*
€ 418,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,19*
€ 401,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,10*
€ 394,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,72*
€ 367,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.