Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht, blau/grün/orange/rot, 24 V AC/DC, IP54, XVC4B4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinklicht, blau/grün/orange/rot, 24 V AC/DC, IP54, XVC4B4K
Blinklicht, blau/grün/orange/rot, 24 V AC/DC, IP54, XVC4B4K
Artikel-Nr.:
     4502-06P0152
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC4B4K
EAN/GTIN:
     4099891537852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Buzzer
Alarmlicht
Tower R 40mm sockelmontiert Kompaktsignalsäulen mit 40mm und 60mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabeln in den Durchmessern 40 mm und 60 mm. Die technischen Merkmale von XVC4B4K von Schneider Electric im Überblick * Funktion Rundumlicht Nein * Funktion Dauerlicht Ja; * Funktion Blitzlicht Nein * Funktion Akustisch Nein * Außendurchmesser 40 mm * Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V, 24 V * Anzahl der Signalsäulenelemente 4 * Schutzart (IP) IP54 * Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Einbaudurchmesser:
40 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau/grün/orange/rot
Farbe:
blau/grün/orange/rot
Höhe:
205.5 mm
Nennstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP54
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.302 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,60*
€ 110,20*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,81*
€ 115,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,61*
€ 122,21*
Frei Haus
ab € 101,50*
€ 125,58*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 124,03*
€ 147,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.