Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspiegelleuchte/Buzzer, rot, 24 VDC, IP23, XVR3B04S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehspiegelleuchte/Buzzer, rot, 24 VDC, IP23, XVR3B04S
Drehspiegelleuchte/Buzzer, rot, 24 VDC, IP23, XVR3B04S
Artikel-Nr.:
     4502-06P0290
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVR3B04S
EAN/GTIN:
     4099891538743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Buzzer
DREHSPIEGELLEUCHTE, M. BUZZER, DC, ROT Mit den zahlreichen Ausführungen, Durchmessern (84 bis 130 mm) und Farben garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der Produktivität. Wir können Die technischen Merkmale von XVR3B04S von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der Signalsäulenelemente 2 * Außendurchmesser 100 mm * Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V, 12 V * Funktion Rundumlicht Ja; * Funktion Dauerlicht Ja; * Funktion Blitzlicht Ja; * Funktion Akustisch Ja; * Spannungsart zur Betätigung DC * Schutzart (IP) IP23
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Rotation-/Blitz-/Blinklicht
Breite:
100 mm
Einbaudurchmesser:
100 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
139 mm
Nennstrom:
3 A
Schutzart (IP):
IP23
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.669 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,67*
€ 144,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,65*
€ 162,21*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,98*
€ 167,82*
€ 5,95*
ab € 162,39*
€ 190,08*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 189,46*
€ 221,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,96*
€ 260,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.