Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklicht, rot, 24 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Blinklicht, rot, 24 V AC/DC, IP65
LED-Blinklicht, rot, 24 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-06P0335
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC44
EAN/GTIN:
     4099891538996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Ø 60mm LED-Leuchtelement - Blinklicht - rot - IP65 - 24V AC/DC Helligkeit, innovativ, einfach zu installieren, flexibel und simpel: das ist die Harmony XVU Signalsäule ! Die technischen Merkmale von XV AC/DC44 von Schneider Electric im Überblick * Außendurchmesser 60 mm * Art des Leuchtmittels LED * Gehäusefarbe sonstige * Betriebsspannung bei DC 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 60 Hz 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 50 Hz 24 V, 24 V * Funktion Blitzlicht * Farbe rot * Spannungsart AC/DC * Schutzart (IP) IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blinklicht
Einbaudurchmesser:
60 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.143 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,71*
€ 44,19*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,77*
€ 44,31*
€ 3,90*
ab € 34,68*
€ 45,49*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,36*
€ 46,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,77*
€ 65,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.