Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus/-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, ZB5AT844


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Aus/-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, ZB5AT844
Not-Aus/-Halt, Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, ZB5AT844
Artikel-Nr.:
     4502-06P2711
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AT844
EAN/GTIN:
     4099889257502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Not-Aus-Kopf, ZB5AT844, SCHNEIDER Der ZB5AT844 ist ein roter 30-mm-Pilzkopf-Not-Aus-Taster, der mit einem verriegelten Push-Pull-Mechanismus arbeitet. Er bietet eine ergonomische Schnittstelle für die Steuerung Ihrer Maschinen. Er lässt sich leicht auf kompatible komplette Not-Aus- und Abschalttaster installieren. Dank seiner klaren Farbe und der markanten 30-mm-Pilzform ist er aus der Ferne deutlich zu erkennen. Dank der Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig. Das macht ihn ideal für den Betrieb in rauen Umgebungen. Features * Breite modulare Palette zur Anpassung an Maschinen und Bedienersicherheit * Ergonomisches Design für die Notbetätigung in verschiedenen Umgebungen * Passt in einen 22-mm-Ausschnitt oder in eine Harmony XAPK-Steuerungsstation und gewährleistet so die Kompatibilität mit bereits vorhandenen Maschinen * Beleuchtete Typen zur Verbesserung der Bedienereffizienz durch Verringerung der Produktionsausfallzeiten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.05 kg
Befestigungsart:
Panelmontage
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
30 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Zieh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP66/IP69K
Art der Beschriftung:
rot
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 13,71*
€ 5,00*
ab € 10,86*
€ 14,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,92*
€ 14,98*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 15,56*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,10*
€ 16,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.