Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter, 0.3 A, 5 VDC, A9L16441


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter, 0.3 A, 5 VDC, A9L16441
Überspannungsableiter, 0.3 A, 5 VDC, A9L16441
Artikel-Nr.:
     4502-06P5949
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L16441
EAN/GTIN:
     4099889175349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, A9L16441, Schneider Electric Acti 9 Überspannungsableiter iPRE. Typ 3 für Ethernet-Verkabelungssysteme RJ45, Kategorie 5 und 6, zum Schutz von Router oder Switch. Abmessung 106x25x45 mm, Gewicht 105 gramm. Schutzart IP 20 entspricht IEC 60529, Umgebungstemperatur bei Betrieb -40 - +70 °C. Norm IEC 61643-21. Farbe Grau, Werstoff Alumium.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Überspannungsableiter
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
0.3 A
Spannung:
5 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.199 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter schneider, Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,44*
€ 89,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,53*
€ 89,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,57*
€ 91,68*
Frei Haus
ab € 73,62*
€ 91,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 95,32*
€ 116,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.