Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, 4 Ports, 4 Gbit/s, 57 VDC, SW-595


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, 4 Ports, 4 Gbit/s, 57 VDC, SW-595
Ethernet Switch, 4 Ports, 4 Gbit/s, 57 VDC, SW-595
Artikel-Nr.:
     4502-06P8069
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-595
EAN/GTIN:
     0837324005080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch 4 port
Gigabit-Ethernet-Switch, SW-595, BRAINBOXES Der SW-595 ist ein kompaktes, einbaufähiges 5 Port PoE+ Gigabit Ethernet Gerät. Er vereinfacht industrielle Installationen mit optimierter Stromversorgung und automatischem PoE und setzt damit den Standard für effiziente CCTV- und Vision-Systeme. Die für anspruchsvolle Umgebungen konzipierten industriellen PoE-Switches von Brainboxes machen kostspielige elektrische Installationen überflüssig, indem sie die Übertragung von Strom über dasselbe Kabel ermöglichen, das auch die Daten transportiert. Features * Kompakte Bauweise * Ermöglicht die Kombination von Strom und Daten über das gleiche Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch
Datenübertragungsrate:
4 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
4
Spannung:
57 VDC
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.136 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 188,89*
€ 202,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 203,91*
€ 212,17*
Frei Haus
ab € 245,68*
€ 284,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.