Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon-Potentiometer, 1 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, PTV09A-4225F-B102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbon-Potentiometer, 1 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, PTV09A-4225F-B102
Carbon-Potentiometer, 1 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, PTV09A-4225F-B102
Artikel-Nr.:
     4502-07E6506
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV09A-4225F-B102
EAN/GTIN:
     4099879968777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Carbon-Potentiometer, PTV09A-4225F-B102, Bourns Carbon-Potentiometer, 1 kΩ, 0,05 W, Lötstift Features * Kohlenstoff-Element * Isolierter Schaft * Option Mittelrastung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Carbon-Potentiometer
Breite:
10 mm
Drehbereich (mechanisch):
280 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Kontaktabstand:
RM 2,5
Länge:
11 mm
Leistung:
0.05 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,83*
1 Tag
686
1
€ 5,95*
ab € 0,6475*
€ 1,3349*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,35*
1 Tag
364
1
€ 14,99*
ab € 0,518*
€ 1,527*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sifam
SP211 006 BLACK
ab € 28,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.