Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon-Potentiometer, 10 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, PTV111-3415A-B103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbon-Potentiometer, 10 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, PTV111-3415A-B103
Carbon-Potentiometer, 10 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, PTV111-3415A-B103
Artikel-Nr.:
     4502-07E6557
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV111-3415A-B103
EAN/GTIN:
     4099879969279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Carbon-Potentiometer, PTV111-3415A-B103, Bourns Carbon-Potentiometer, 10 kΩ, 0,05 W, Lötstift Features * Kohlenstoff-Element * Isolierter Schaft * Rastbarer Clip * Mittelrastung * Zweifach-Gang Option
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Carbon-Potentiometer
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Kontaktabstand:
RM 2,5
Länge:
12 mm
Leistung:
0.05 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,04*
1
€ 8,95*
ab € 0,83*
€ 1,33*
1 Tag
889
1
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,16*
1 Tag
193
1
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,33*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.