Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 4,0-6,0 mm², AWG 12 bis 10, 5.3 mm, M5, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 4,0-6,0 mm², AWG 12 bis 10, 5.3 mm, M5, gelb
Isolierter Ringkabelschuh, 4,0-6,0 mm², AWG 12 bis 10, 5.3 mm, M5, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-07F9624
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3656A
EAN/GTIN:
     4099889588392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 4-6 mm² gelb
Kabelschuhe in Ringform mit Isolation Typ Vogt 3. Aus Elektrolytkupfer, verzinnt, mit Crimpanschluss Mit Nennquerschnitt 4,0 bis 6,0 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12 bis 10
Farbe:
gelb
Gewindegröße:
M5
Isolationsmaterial:
Nylon
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
4,0-6,0 mm²
Lochdurchmesser:
5.3 mm
Material:
Elektrolytkupfer
max. Temperatur:
105 °C
Nenngröße nach DIN:
DIN 46237
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00178 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh, presskabelschuh 6mm², Kabelschuh, Crimpkabelschuh, Quetschkabelschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,23*
2 Tage
392
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,27*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,46*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,34*
€ 50,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 545,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.