Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3656a Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=6mm² Loch-Ø=5.3mm Teilisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A582771
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3656a
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 4-6 mm² gelb

Features:
4 - 6 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Maßangaben:
(D3 x L x R) (11 x 22 x 7.50) mm
Herst.-Teilenr.:
3656a
Typ:
3656a
Stützhülse:
Nein
Isolationsmaterial:
PA
min. Querschnitt:
4 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Gelb
max. Querschnitt:
6 mm²
Gewinde-Maß:
M5
Loch-Ø:
5.3 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh, presskabelschuh 6mm², Vogt Verbindungstechnik, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,23*
2 Tage
392
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,27*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,46*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,34*
€ 50,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 545,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.