Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzirkel 150 mm, feste Spitzen, Helios-Preisser 0310 103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzirkel 150 mm, feste Spitzen, Helios-Preisser 0310 103
Federzirkel 150 mm, feste Spitzen, Helios-Preisser 0310 103
Artikel-Nr.:
     4502-07L167
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0310103
EAN/GTIN:
     4099891471347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feder-Spitzzirkel
Federspitzzirkel
federspitzzirkel
Federzirkel Typ Helios-Preisser 0310. Mit festen, gehärteten Spitzen, Schnellspannung; Material: Spezialstahl. Typ: 0310 103, Federzirkel 150 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federzirkel
Material:
Spezialstahl
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.13427 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Anreißwerkzeug, Anreißzirkel, Federzirkel, Zirkel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,64*
3
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 5,65*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 5,66*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,92*
€ 5,75*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.