Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzirkel 250 mm, auswechselbare Spitzen, Helios-Preisser 0310 107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzirkel 250 mm, auswechselbare Spitzen, Helios-Preisser 0310 107
Federzirkel 250 mm, auswechselbare Spitzen, Helios-Preisser 0310 107
Artikel-Nr.:
     4502-07L1902
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0311 107
EAN/GTIN:
     4099891471378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feder-Spitzzirkel
Federspitzzirkel
feder spitzzirkel
Federzirkel Typ Helios-Preisser 0310 103 Mit auswechselbaren, gehärteten Spitzen, Schnellspannung. Material: Spezialstahl. Typ: 0311 107, Federzirkel 250 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federzirkel
Material:
Spezialstahl
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.08298 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Anreißwerkzeug, Anreißzirkel, Federzirkel, Zirkel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,38*
€ 10,62*
21 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 11,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 11,50*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 12,22*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,83*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
0311120
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.