Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnkette - Brady, CHAIN-105 ITA-YL/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnkette - Brady, CHAIN-105 ITA-YL/BK
Warnkette - Brady, CHAIN-105 ITA-YL/BK
Artikel-Nr.:
     4502-07L2079
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     CHAIN-105 ITA-YL/BK
EAN/GTIN:
     8023832000422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrkette schwarz-gelb
absperrkette
1 Stück / Packung, Bradylink-Ketten; geeignet für die Verwendung mit den Sperrpfosten und Verbindungshaken
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnkette
Breite:
28 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
50 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.