Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecktuch aus Gummi, 98 67 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdecktuch aus Gummi, 98 67 05
Abdecktuch aus Gummi, 98 67 05
Artikel-Nr.:
     4502-07L308
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 67 05
EAN/GTIN:
     4003773026600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Zum Schutz bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gummi-Abdecktuch
Breite:
500 mm
Farbe:
orange
Länge:
500 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.32 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 35,10*
€ 43,60*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,60*
€ 44,51*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,94*
€ 44,81*
6 Tage
8999999
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,02*
€ 44,81*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,11*
€ 51,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.