Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecktuch aus Gummi, 98 67 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdecktuch aus Gummi, 98 67 10
Abdecktuch aus Gummi, 98 67 10
Artikel-Nr.:
     4502-07L310
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 67 10
EAN/GTIN:
     4003773026617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdecklaken
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
Elektrikerhandschuh
Zum Schutz bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gummi-Abdecktuch
Breite:
1000 mm
Farbe:
orange
Länge:
1000 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.3584 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 119,66*
€ 142,05*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 124,06*
€ 147,67*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,48*
€ 148,09*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,96*
€ 149,18*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,01*
€ 173,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.