Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9-256, Abdeckplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9-256, Abdeckplatte
9-256, Abdeckplatte
Artikel-Nr.:
     4502-07L3282
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-256
EAN/GTIN:
     4099891430962
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Abdeckplatte für bestückte Platinen dazu, 9-256. Mit 20 mm starker Schaumstoffeinlage, geeignet für die zum Lieferumfang gehörende Platinenhalterung. Größe: 240 x 130 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckplatte
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
240 x 130
Material:
Aluminium-Druckguss
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.30986 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,64*
€ 79,96*
€ 4,00*
ab € 61,49*
€ 79,96*
€ 4,80*
ab € 63,91*
€ 80,12*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,05*
€ 80,58*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 84,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,11*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,36*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,11*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,855*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,10*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,55*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,52*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9125
ab € 8,24*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9150
ab € 10,15*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S5125
ab € 11,13*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S5150
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.