Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Platinenhalterung 9-253 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Platinenhalterung 9-253 ESD
ESD-Platinenhalterung 9-253 ESD
Artikel-Nr.:
     4502-07L3307
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-253 ESD
EAN/GTIN:
     4099891431105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dritte Hand
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
ESD-Platinenhalterung in ableitfähiger Ausführung 9-253 ESD. Für berührungssichere Aufnahme, mit festem Klemmsitz der Platine durch eingebaute Federung in den Aufnahmestegen. Spannbreite: 25 bis 270 mm. Höhe der Aufnahmestege: 70 mm. Gewicht: 0,28 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platinenhalter
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
310 x 120
Material:
Aluminium-Druckguss
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.28 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stützbolzen für Leiterplatten, platinenhalter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Leiterplattenbefestigung, Platinenbefestigung, Steckkartenbefestigung, ESD-Leiterplattenhalter, Halterung, Leiterplattenbestückungsrahmen, Leiterplatten-Halterung, Leiterplatten-Lötrahmen, Lötrahmen, Platinen-Bestückungsrahmen, Platinen-Halterung, Platinen-Lötrahmen, Steckkartenbestückungsrahmen, Rahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 61,69*
€ 73,00*
€ 4,00*
ab € 62,64*
€ 75,54*
€ 4,80*
ab € 68,61*
€ 81,34*
€ 8,95*
ab € 68,19*
€ 82,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 90,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,11*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,42*
Zubehör
Bernstein
9-251-ESD
ab € 85,97*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,17*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 12,86*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 81,03*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,78*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-256
ab € 61,69*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-257 ESD
ab € 72,54*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,11*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,34*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,06*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,51*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,47*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9125
ab € 8,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.