Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux 1500 LEDKompakter Baustrahler AccuLux 1500 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuLux 1500 LEDKompakter Baustrahler AccuLux 1500 LED
AccuLux 1500 LEDKompakter Baustrahler AccuLux 1500 LED
AccuLux 1500 LEDKompakter Baustrahler AccuLux 1500 LED
AccuLux 1500 LEDKompakter Baustrahler AccuLux 1500 LED
AccuLux 1500 LEDKompakter Baustrahler AccuLux 1500 LED
AccuLux 1500 LEDKompakter Baustrahler AccuLux 1500 LED
Artikel-Nr.:
     4502-07L3668
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     447441
EAN/GTIN:
     4003189474415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Ladbarer Arbeitsstrahler, 447441, AccuLux Ladbarer Arbeitsstrahler mit 15 W Power LED für drinnen und draußen. Features * Ladbar in Fahrzeugen und Gebäuden * Spritzwassergeschützt (IP 54) * Lithium-Ionen-Akku mit Kapazitätsanzeige * Breiter Abstrahlwinkel: 120° * Leuchtweite: Nahbereich * Platzsparend zusammenklappbar
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Breite:
169 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
161 mm
Lichtstrom:
1500 lm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
224 mm
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, acculux baustrahler, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Baustellenlampe, LED-Baustellenstrahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,62*
€ 62,47*
€ 5,46*
ab € 47,28*
€ 62,48*
Frei Haus
ab € 48,49*
€ 64,18*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 54,23*
€ 70,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,18*
€ 72,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.