Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux MHL 5 EXEx-geschützte Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuLux MHL 5 EXEx-geschützte Taschenlampe
AccuLux MHL 5 EXEx-geschützte Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     4502-07L3697
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     493022
EAN/GTIN:
     4003189930225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Explosionsgeschützte Mini-Handleuchte, 493022, AccuLux Diese ex-geschützte High-Power LED-Leuchte der AccuLux-Reihe Modell MHL 5 EX besitzt ein sehr stoßfestes und wasserdichtes Kunststoffgehäuse (IP 68). Die innovative LED-Taschenlampe mit nur 14,5 cm Länge und einem Gewicht von nur 45 g liegt an der Spitze vergleichbarer Mini-Taschenlampen. Durch die starke Power LED spielt die MHL 5 EX mit ihrem hellen, weißen Licht ihre Stärken aus. Eine Leuchtdauer von ca. 4 Stunden bietet diese High-Power LED-Leuchte durch die im Lieferumfang enthaltenen 2 Micro-Batterien (AAA). Der Nutzer kann sich darauf freuen, dass bei einer hohen Lebensdauer des starken aber sparsamen LED-Leuchtmittels kein Glühlampenwechsel mehr erforderlich wird. Die MHL 5 EX eignet sich besonders im professionellen Einsatz als Wartungs- und Inspektionsleuchte sowie für Gefahrguttransporte.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08 kg
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Taschenlampe mit Ex Schutz
Batterie:
2 x AAA
Durchmesser:
20 mm
Explosionsgeschützt:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
145 mm
Lichtstrom:
42 lm
Reichweite:
30 m
Schutzart (IP):
IP68
Wiederaufladbar:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, ex-leuchte zone 1 led, handlampe acculux, handlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, ATEX-Taschenlampe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,61*
€ 25,79*
€ 4,00*
ab € 17,95*
€ 25,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,25*
€ 28,08*
€ 3,90*
ab € 21,22*
€ 29,19*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,22*
€ 32,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1600-0198
ab € 13,50*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.