Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation L25 inkl. Ladekabel 12/24 V, 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladestation L25 inkl. Ladekabel 12/24 V, 1-fach
Ladestation L25 inkl. Ladekabel 12/24 V, 1-fach
Artikel-Nr.:
     4502-07L3721
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     458861
EAN/GTIN:
     4003189588617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstechnik
Lampe
Leuchte
Arbeitslampe
Ladestation, 458861, AccuLux Ladeeinheit 12-24V 1-fach für bis zu 1 Lampe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 1 Lampe
Geeignet für:
HL 12/HL 25/HL 30/HL 35
Zubehörart:
Ladestation
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,25*
€ 87,18*
€ 5,00*
ab € 70,73*
€ 90,19*
Frei Haus
ab € 72,89*
€ 92,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 104,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
449721
ab € 256,69*
Zubehör
Witte + Sutor
459781
ab € 311,27*
Zubehör
Witte + Sutor
459981
ab € 353,23*
Zubehör
Witte + Sutor
458691
ab € 408,61*
Zubehör
Witte + Sutor
458681
ab € 348,56*
Zubehör
Witte + Sutor
449521
ab € 225,74*
Zubehör
Witte + Sutor
449731
ab € 280,53*
Zubehör
Witte + Sutor
449621
ab € 256,91*
Zubehör
Witte + Sutor
458591
ab € 390,80*
Zubehör
Witte + Sutor
458481s
ab € 276,36*
Zubehör
Witte + Sutor
459981
ab € 375,47*
Zubehör
Witte + Sutor
458781
ab € 392,33*
Zubehör
Witte + Sutor
458581s
ab € 307,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.