Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation L25 inkl. Ladekabel 12/24 V, 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladestation L25 inkl. Ladekabel 12/24 V, 4-fach
Ladestation L25 inkl. Ladekabel 12/24 V, 4-fach
Artikel-Nr.:
     4502-07L3724
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     458864
EAN/GTIN:
     4003189588648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Ladestation, 458864, AccuLux Ladeeinheit 12-24V 4-fach für bis zu 4 Lampen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 4 Lampen
Geeignet für:
HL 12/HL 25/HL 30/HL 35
Zubehörart:
Ladestation
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.75 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten-Zubehör, Stromversorgung, Ladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,28*
€ 304,93*
Frei Haus
ab € 261,78*
€ 316,00*
Frei Haus
ab € 266,17*
€ 319,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 313,89*
€ 369,59*
€ 5,95*
ab € 323,22*
€ 378,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,59*
€ 439,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,85*
€ 430,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,86*
€ 406,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,77*
€ 394,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,89*
€ 373,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
449721
ab € 242,02*
Zubehör
Witte + Sutor
449731
ab € 309,99*
Zubehör
Witte + Sutor
458581
ab € 302,93*
Zubehör
Witte + Sutor
459781
ab € 309,67*
Zubehör
Witte + Sutor
459981
ab € 351,29*
Zubehör
Witte + Sutor
458691
ab € 406,66*
Zubehör
Witte + Sutor
458681
ab € 349,76*
Zubehör
Witte + Sutor
449521
ab € 228,01*
Zubehör
Witte + Sutor
449621
ab € 257,38*
Zubehör
Witte + Sutor
458591
ab € 390,06*
Zubehör
Witte + Sutor
458481s
ab € 275,47*
Zubehör
Witte + Sutor
459981
ab € 372,99*
Zubehör
Witte + Sutor
458781
ab € 394,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.