Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte VISIONLUXO FRF218452, FRF218452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte VISIONLUXO FRF218452, FRF218452
LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte VISIONLUXO FRF218452, FRF218452
LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte VISIONLUXO FRF218452, FRF218452
LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte VISIONLUXO FRF218452, FRF218452
Artikel-Nr.:
     4502-07L4027
Hersteller:
     Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
     FRF218452
EAN/GTIN:
     7332402184525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte, dimmbar, Typ Luxo FREE-F Mit direkter und indirekter Lichtverteilung, mit Innenreflektor und doppelprismatischer Abdeckung. Betrieb: 220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz Lampenleistung: 117 W Farbtemperatur: 4000 K Lichtstrom: 10.000 lm Lichtverteilung direkt/indirekt: 30/70 Lebenserwartung: 50.000 h Material Leuchtenkopf und Standrohr: Aluminium Fuß: Stahl Farbe: grau Maße: B 32, L 57,5, H 190 cm
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Breite:
320 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge:
575 mm
Lichtstrom:
10000 lm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1900 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
18.64 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led standleuchte dimmbar, pfeilerleuchte, pollerlampen led, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 814,73*
€ 918,03*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 829,06*
€ 941,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,29*
€ 1.120,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,51*
€ 1.118,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,87*
€ 1.080,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,84*
€ 1.036,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,06*
€ 986,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.