| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L5192 Herst.-Nr.: 270 01 000 000 EAN/GTIN: 4099891432379 |
| | |
|
| | |
| Gummi-Kabeltrommel, leer ohne Kabel und ohne Steckdosen Typ Schill GT 310 Aus Spezial-Gummi, unzerbrechlich, wetterfest von - 20 bis +70 °C sowie beständig gegen Chemikalien, Öle und Benzin. Mit seitlicher Blindabdeckung zum Selbstbestücken. Gewicht: 1,8 kg Weitere Informationen: | | Abschaltbar: | Nein | Breite: | 263 mm | Farbe: | schwarz | Länge: | 367 mm | Master-Slave: | Nein | Material: | Gummi | Nennstrom: | 16 A | Schutzart (IP): | IP20 | Tiefe: | 174 mm | Überspannungsschutz: | Nein | USB-Anschluss: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 2.08103 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,04* | € 61,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,03* | € 61,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,93* | € 62,67* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 53,43* | € 69,16* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,34* | € 82,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|