| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B936C26 Herst.-Nr.: 27001000000 EAN/GTIN: 4013046270012 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel Gummi o.Kabel Mit thermischem GT310.S0 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 0 | Aderquerschnitt: | 0 mm² mm² | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 0 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 0 | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Mit thermischem Überlastschutz: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Leertrommel, Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, schill kabeltrommel, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,91* | € 60,68* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,15* | € 61,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,31* | € 62,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 51,19* | € 66,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,38* | € 81,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|