Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
Brother Beschriftungsbänder
>
Artikel
Schriftbandkassette, 36 mm, Band gelb, Schrift schwarz, 8 m, TZE-FX661
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
brother
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-07L6934
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
TZE-FX661
EAN/GTIN:
4977766692878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
TZe-Schriftbandkassetten 36 mm breit für Brother-Beschriftungsgeräte P-touch Typ TZe-. Laminiert, anwendbar für die Geräte P-touch 550, 3600, 9200PC, 9200DX, 9400, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, RL700S; Länge: 8,0 m. Spezialband Flexi-Tapes. Typ: TZe-FX661, Band gelb, Druck schwarz
Weitere Informationen:
Bandfarbe:
gelb
Breite:
36 mm
Geeignet für:
Brother-Beschriftungsgeräte P-touch Typ Tze
Länge:
8 m
Material:
Kunststoff
Schriftfarbe:
schwarz
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.157 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 800 W; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Werkstattausstattung, Laborausstattung
>
Farbrollen, Schriftbänder
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Brother
,
Brother Beschriftungsbänder
,
Brother Schriftbänder
,
Brother M
,
Brother TZ
,
Brother TZE
,
Brother TZE-FX
,
Brother TZE-Flexitape
,
Brother TZEFX
,
Etiketten Tough Tags
,
Etiketten Wash-off
,
Laboretikett
,
brother tz schwarz auf gelb 36mm
,
beschriftungsband brother
,
beschriftungsband brother p-touch
,
Band
,
Schriftprägeband
,
Kennzeichnung und Beschriftung
,
Markierung
,
Beschriftungsgerät
,
Schriftdruckgerät
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 24,41*
Lager 1359
1 Tag
2
1
€ 2,90*
ab € 18,39*
€ 24,75*
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 18,48*
€ 24,76*
Lager 212
1
€ 5,95*
ab € 18,33*
€ 24,76*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,37*
€ 25,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 2,755* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 1.220,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen