Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45EB W/ NYLON COATED CABLE-6.6FT[2.0M]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45EB W/ NYLON COATED CABLE-6.6FT[2.0M]
45EB W/ NYLON COATED CABLE-6.6FT[2.0M]
Artikel-Nr.:
     4502-07L7791
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     45EBNC
EAN/GTIN:
     4099891448196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer, 1301710322, Aero-Motive Aero-Motive Schwerer Industrieeinsatz EB Balancer mit nylonbeschichtetem Kabel, , Traglast 15,9-20,5 kg
Weitere Informationen:
Arretierung:
Nein
Ausführung:
Balancer
Gehäusematerial:
Aluminium
Hub:
2 m
Tragfähigkeit max.:
20.5 kg
Tragfähigkeit min.:
15.9 kg
Federbruchsicherung:
Ja
Seilauszug:
2 m
manuelle Arretierung:
Ja
Absturzsicherung:
Ja
Tragseil:
Verzinkt und ummantelt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
10 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: balancer 2 m, federzug, Werkzeugaufhängung, Aufroller, Aufrollautomat, Aufziehvorrichtung, Werkzeugaufroller, Drehmomentaufroller, Lastenausgleicher, Seilbalancer, Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,93*
€ 1.293,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,40*
€ 1.284,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,31*
€ 1.223,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,20*
€ 1.179,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,84*
€ 1.117,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aero-Motive
BG12990-NC-RP
ab € 105,36*
Sonstiges
Aero-Motive
H13120049-RP
ab € 95,05*
Sonstiges
Aero-Motive
H41220112-RP
ab € 263,32*
Sonstiges
Aero-Motive
H41220113-RP
ab € 263,63*
Sonstiges
Aero-Motive
M26830003-RP
ab € 35,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.