Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Schälbohrer, 3-14 mm, Ø 14 mm, 57 mm, Schaft-Ø 6 mm, Stahl, 05201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Schälbohrer, 3-14 mm, Ø 14 mm, 57 mm, Schaft-Ø 6 mm, Stahl, 05201
HSS-Schälbohrer, 3-14 mm, Ø 14 mm, 57 mm, Schaft-Ø 6 mm, Stahl, 05201
Artikel-Nr.:
     4502-07L9080
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05201
EAN/GTIN:
     4099891377960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 3-14
HSS-Schälbohrer Typ EXACT 052. Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen aus Stahl, CrNi-Stahl, NE-Metall, Plexiglas, Kunststoff, Holz und Edelstahl; Merkmale: Oberflächenhärtung für verbesserte Standzeiten, Kreuzanschliff, Laserskalierung der Lochdurchmesser und Drehzahlangaben, ROTASTOP-Komfortschaft für ruhigeres Arbeiten bei reduziertem Kraftaufwand und kein Durchrutschen im Bohrfutter. Technische Merkmale (Typ, Bohrdurchmesser von/bis, Gesamtlänge/Schaftdurchmesser (L/S)): 05201, 3,0 bis 14 mm, L 58/S 6,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS-Schälbohrer, 3-14 mm
Durchmesser:
14 mm
Länge:
57 mm
Material:
Stahl
Schaftdurchmesser:
6 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer exact, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Schälbohrer, Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.