Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 12-fach, 2 m, 16 A, grau, 932204017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste, 12-fach, 2 m, 16 A, grau, 932204017
Steckdosenleiste, 12-fach, 2 m, 16 A, grau, 932204017
Artikel-Nr.:
     4502-07L9631
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     932204017
EAN/GTIN:
     4008224461603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PROFIversal 12-fach, mit 45° gedrehten Töpfen,44,45mmTopfabstand, universelleBefestigungsmöglichkeit,wiederanschließbar, ZuleitungH05VV-F3G1,5mm²,2m, mitSchutzkontakt-Winkelstecker, 250VAC,16A,Länge 671,4mm, UTE,CEE7/V, aluminium
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
12
Farbe:
grau
Kabellänge:
2 m
Länge:
671.4 mm
Master-Slave:
Nein
Material:
Aluminium
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
1.12 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste kopp, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose 2m, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,66*
€ 66,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,60*
€ 79,96*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,06*
€ 85,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.