Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 5-fach, 2 m, 16 A, grau, 938504012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste, 5-fach, 2 m, 16 A, grau, 938504012
Steckdosenleiste, 5-fach, 2 m, 16 A, grau, 938504012
Artikel-Nr.:
     4502-07L9639
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     938504012
EAN/GTIN:
     4008224461528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PROFIversal 5-fach,mit integriertem FI/LS-SchutzschalterRCB(B16A/10mA,2-polig), mit 45° gedrehten Töpfen,44,45mmTopfabstand, universelleBefestigungsmöglichkeit,wiederverschließbar, ZuleitungH05VV-F3G1,5mm², 2m, mitSchutzkontak-Winkelstecker, 250VAC,16A, L
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
5
Farbe:
grau
Kabellänge:
2 m
Länge:
482.6 mm
Master-Slave:
Nein
Material:
Aluminium
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
1.06 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: FI-Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, FI-Schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, Wiedereinschaltsystem, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel, 19 zoll steckdosenleiste, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,73*
€ 105,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,76*
€ 106,12*
Frei Haus
ab € 95,04*
€ 124,06*
Frei Haus
ab € 97,88*
€ 124,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 106,95*
€ 131,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.