Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 10-fach, 2.5 m, 16 A, silber, 937504011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste, 10-fach, 2.5 m, 16 A, silber, 937504011
Steckdosenleiste, 10-fach, 2.5 m, 16 A, silber, 937504011
Artikel-Nr.:
     4502-07L9643
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     937504011
EAN/GTIN:
     4008224461627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
PROFIversal 5+5 fach Steckdosenleiste mit zwei getrennten Stromkreisen, Mittenschutzkontakt-Steckdosen Ausführung (MSK), CEE7/V, 45° gedreht, 2xZuleitung H05VV-F 3G1,5mm², mit Schutzkontakt-Winkelstecker, 16A, 250V,50Hz, Länge 675mm, Breite 44mm, Einbautie
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
10
Breite:
44 mm
Farbe:
silber
Kabellänge:
2.5 m
Länge:
67.5 mm
Master-Slave:
Nein
Material:
Aluminium
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
1.12 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, kopp 10-fach steckdosenleiste, schuko-steckdose, steckdosenleiste mit euroanschluss 2,5m, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,93*
€ 88,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 73,60*
€ 94,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.