| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-08L1088 Herst.-Nr.: K81300 EAN/GTIN: 5013969245325 |
| | |
|
| | |
| - Für Anwender von Verriegelungs-/ Lockout Systemen - Ideales Kit für eine breite Palette von Sicherungsschaltern, einschließlich Schaltern mit mehr als 60 A. - Einfach zu bedienen - Zur sicheren Aufbewahrung in robuster Tasche - Satzinhalt: 1 Lockout-Tasche, 1 rot ummanteltes Messingschloss mit Messingbügel 40 mm, 1 Messingschloss 25 mm, 1 Verriegelung für Sicherungsschalter, 1 Miniatur-Verriegelung für Schutzschalter, 1 Sicherungshaspe 25 mm, 1 Markierungsstift, 1 Gefahr/Danger Anhänger Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verriegelungssatz für Elektriker | Breite: | 170 mm | Bügelinnenhöhe: | 140 mm | Material: | Messing | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.416 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verriegelung, Computer, Computerzubehör, Schloss, Vorhängeschloss, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,14* | € 57,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,49* | € 57,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,21* | € 61,84* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,70* | € 69,62* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,44* | € 77,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|