Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse energy HT1600D, 230V/1600W, EU-St., 160.171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgebläse energy HT1600D, 230V/1600W, EU-St., 160.171
Heißluftgebläse energy HT1600D, 230V/1600W, EU-St., 160.171
Artikel-Nr.:
     4502-08L1617
Hersteller:
     Weldy
Herst.-Nr.:
     160.171
EAN/GTIN:
     7612733601718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät
Heißluftgebläse energy HT1600D, 160.171, Weldy Das Premium Heißluftgerät Energy HT1600-D von WELDY ist ein besonders kraftvolles und leicht zu bedienendes Heißluftgebläse in gerader Bauform mit digitalem Display und eignet sich für unzählige Anwendungen. Die Arbeitstemperatur lässt sich in Fünfgradschritten zwischen 40 °C bis 620 °C wählen. Die eingestellte Vorgabetemperatur wird dank digitaler Temperaturregelung fixiert und bleibt durch Messungen mittels eingebauter Temperatursonde konstant – dies ungeachtet der fünfstufigen Luftmengeneinstellung und des verwendeten Düsenzubehörs. Ausgestattet mit einem vollkeramischen Heizelement garantiert dieses Heißluftgebläse eine gleichmäßige Hitzeverteilung beim Luftaustritt am Heizrohr. Lieferumfang: - Heißluftgerät Energy HT1600-D - Breitschlitzdüse 20 mm - Breitschlitzdüse 40 mm - Andrückrolle 30 mm, Silikon - Werkzeugkoffer
Weitere Informationen:
Leistung:
1600 W
max. Temperatur:
620 °C
min. Temperatur:
40 °C
Luftfördermenge:
240 l/min
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Wärmeschrumpfwerkzeug, Heißluftgebläseset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,20*
€ 682,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,93*
€ 667,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,91*
€ 611,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,35*
€ 588,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,65*
€ 577,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weldy
158.802
ab € 29,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.