Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyropen Gas-Lötkolben, Weller, T0051606099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyropen Gas-Lötkolben, Weller, T0051606099
Pyropen Gas-Lötkolben, Weller, T0051606099
Artikel-Nr.:
     4502-08L7850
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     PYROPEN
EAN/GTIN:
     4099891390037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
gaslötkolben
Lieferung inkl. Lötspitze (Meißelform, 3,0 mm), Heißluftdüse (4,9 mm), Flammendüse, Lötkolbenablage, Reinigungsschwamm, Bedienungsanleitung, Gas-Nachfüllflasche, Metallbox und hitzebeständige Zubehörtasche, Gaslötgeräte Typ Weller Pyropen Cordless In handlicher und leichter Ausführung, für stromloses Arbeiten. Der Gasbehälter im Griff fasst 28 ml Flüssiggas und ist in Sekundenschnelle nachfüllbar. Merkmale: flammfreie katalytische Verbrennung des Gases, einstellbare Spitzentemperatur, ca. 2,0 Stunden mögliche Lötarbeiten mit nur einer Füllung, Heißgasarbeiten mit einstellbarer Temperatur des katalytisch verbrannten Gases zum Schrumpfen, Trocknen, Heißkleben, Entlöten von SMD-Bauteilen (wobei vier gesondert zu bestellende Düsen mit verschiedenen Durchmessermaßen zur Verfügung stehen), Arbeiten mit offener Flamme wie z. B. Hartlötungen usw. Die Flammendüse erzeugt eine regulierbare nadelfeine Flamme, wobei die Flammenform und die Temperatur ebenfalls regelbar sind.
Weitere Informationen:
Lötspitzen Serie:
70
max. Temperatur:
500 °C
min. Temperatur:
250 °C
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.542 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Lötkolben, Gaslötgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051612299
ab € 10,49*
Zubehör
Weller Tools
T0051612599
ab € 10,58*
Zubehör
Weller Tools
T0051613099
ab € 12,78*
Zubehör
Weller Tools
T0051613299
ab € 12,85*
Zubehör
Weller Tools
T0051615899
ab € 4,84*
Zubehör
Weller Tools
005 16 120 99
ab € 10,43*
Zubehör
Weller Tools
70 17U
ab € 10,46*
Zubehör
Weller Tools
70 22
ab € 7,72*
Zubehör
Weller Tools
70 01 55
ab € 6,46*
Zubehör
Weller Tools
T0051612199
ab € 10,34*
Zubehör
Weller Tools
T0051616599
ab € 11,22*
Zubehör
Weller Tools
T0051612499
ab € 10,40*
Zubehör
Weller Tools
T0051616049
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.