Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidspitze HSO-N, 9 mm, L 102 mm für HSG 0, 7711000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidspitze HSO-N, 9 mm, L 102 mm für HSG 0, 7711000000
Schneidspitze HSO-N, 9 mm, L 102 mm für HSG 0, 7711000000
Schneidspitze HSO-N, 9 mm, L 102 mm für HSG 0, 7711000000
Artikel-Nr.:
     4502-08L860
Hersteller:
     Hsgm
Herst.-Nr.:
     7711000000
EAN/GTIN:
     4099891386979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Elektrowerkzeug
Heißschneidegerät
Heißschneider
Schneid- und Schmelzspitzen zu Plastikschneidgerät Typ HSGM. Typ: HSO - N, Spitze, D 9,0, L 102 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneidspitze HSO-N, 9 mm, L 102 mm
Geeignet für:
HSG 0
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.