Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidspitze R, 29 mm, L 92 mm für HSG 0, 2700700200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidspitze R, 29 mm, L 92 mm für HSG 0, 2700700200
Schneidspitze R, 29 mm, L 92 mm für HSG 0, 2700700200
Artikel-Nr.:
     4502-08L862
Hersteller:
     Hsgm
Herst.-Nr.:
     2700700200
EAN/GTIN:
     4099891386986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Elektrowerkzeug
Heißschneidegerät
Heißschneider
Schneid- und Schmelzspitzen zu für Plastikschneidegerät Typ HSGM. Typ: R, Spitze, D 29, L 92 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneidspitze R, 29 mm, L 92 mm
Geeignet für:
HSG 0
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02792 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.