Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Doppelstockklemme
>
Artikel
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 2-polig, 24 A, 8 kV, grau,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-09H4372
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2002-2257/099-000
EAN/GTIN:
4050821299172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Doppelstockklemme, 2002-2257/099-000, WAGO Doppelstockklemme, Schutzleiter-/Durchgangsklemme, mit Endplatte, 2,5 mm², PE/L, mit Markierungsträger, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Doppelstockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 12
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
6.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
69.7 mm
Länge:
61.8 mm
Leiterquerschnitt:
0,25-4,0 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01637 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmen
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Erdungsklemme
,
PEN-Klemme
,
Schutzleiterklemme
,
wago reihenklemme grau
,
reihenklemmen wago
,
reihenklemmen
,
Klemme und Anschlussmaterial
,
Klemme
,
Federkraftklemme
,
Zugfederklemme
,
Kabelverbinder
,
Leitungsklemme
,
Verbindungsklemme
,
Anschlussklemme
,
Anreihklemme
,
Reihenklemme
,
Mehrstockklemme
,
Verbinder
,
Hutschienenklemme
,
Tragschienenklemme
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbindung
,
Laborsteckverbinder
,
Laborsteckverbindung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,31*
€ 2,85*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,5632*
€ 3,1632*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,726*
€ 3,346*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,8362*
€ 3,4662*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 2002-492 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2002-492
ab € 0,4036*
Zubehör
Wago 2002-611 Anschlussblock 1 Grau
WAGO Kontakttechnik
2002-611
ab € 1,1236*
Zubehör
Wago 2004-406 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,02*
Zubehör
Wago 2004-406/020-000 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2004-406/020-000
ab € 1,12155*
Zubehör
Wago 2004-409 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,61*
Zubehör
Wago 2004-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Zubehör
Wago 2004-437 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3592*
Zubehör
Wago 2009-174 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5708*
Zubehör
Wago 2009-198 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
Wago 2009-412 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2009-412
ab € 1,952*
Zubehör
Wago 210-103 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,54*
Zubehör
Wago 210-112 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
Wago 210-113 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
Wago 210-123 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,62*
Zubehör
Wago 210-197 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen