Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 500 mA, gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 500 mA, gr
Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 500 mA, gr
Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 500 mA, gr
Artikel-Nr.:
     4502-09H7670
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-940/281-410
EAN/GTIN:
     4045454196592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
wago doppelstockklemme grau 280-675
reihenklemmen wago
Bauelementreihenklemme, 280-940/281-410, WAGO Bauelementreihenklemme, Doppelstock, mit Diode 1N4007, Anode, unten, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Doppelstock-Diodenklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 14
Bemessungsspannung:
250 V
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
64 mm
Länge:
58.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,15*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7462*
€ 5,5762*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7932*
€ 5,6332*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,80944*
€ 5,64944*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-163/003-000
ab € 118,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-164/003-000
ab € 161,026*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.