| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-09L4129 Herst.-Nr.: 0A43 EAN/GTIN: 4003008067699 |
| | |
|
| | |
| Ablageständer, 0A43, ERSA Halterung, antistatisch, für Entlötpinzette Chip TOOL (0450MDJ) mit Viskoseschwamm (0003B). Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Entlötpinzette 0450MDJ | Zubehörart: | Ablageständer | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.4 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikroentlötpinzette, Entlötpinzette Ständer, Entlötpinzettenablage, Entlötpinzettenhalter, Ablagehalter Lötkolben, Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, Lötstation, entlötpinzette ersa, entlötpinzette, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Lötgeräte-Halterung, Lötgeräteablage, Lötgeräteablageständer, Lötkolbenablage, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Löt- und Entlötgerät, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,81* | € 55,35* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,33* | € 55,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,70* | € 61,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,39* | € 62,43* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,15* | € 63,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|